Bit-Set Impact Set, 36-teilig

Artikel-Nr.: Z675308 SET
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
38 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675308 SET
EAN / GTIN 3165140851558
Herstellernummer 2 608 522 365

Beschreibung

Beschreibung:

Vorteil: S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
Inhalt:
  • PH2 (2x)
  • PZ2 (2x)
  • T20
  • T25
  • T30
  • PH1
  • PH2 (3x)
  • PH3
  • PZ2 (2x)
  • PZ3
  • T15
  • T20 (2×)
  • T25 (2×)
  • T30 (2×)
  • T40
  • PH1-PH2
  • PH2-PH3
  • PH2-PZ2 (2x)
  • SL1x5,5
  • T15-T20 (2x)
  • T25-T30
  • Steckschlüssel 8,0/10,0/13,0 mm
  • Universalhalter Quick Release
  • Magnetischer Universalhalter (Standard)

    Ausführung: Das Pick and Click MultiConstruction Bohrer- und Impact Control Schrauberbitset ist ein individuell zusammenstellbares Set für schwere Arbeiten.
  • Merkmal:

    Anzahl Teile: 36
    Manche universel: non

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb