Impact Case M leer

Artikel-Nr.: Z675307 M
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675307 M
EAN / GTIN 3165140851527
Herstellernummer 2 608 522 362

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Bosch Pick and Click Leerboxen zur Aufbewahrung von Bits.
Vorteil: Die Leerbox bewahrt individuell zusammengestellte Zubehörsets auf.
  • Die Leerbox besitzt Einschübe zum sicheren Einrasten der Kunststoffhalter der einzelnen Bits
  • Gummidämpfer für Schutz und Robustheit in widrigen Umgebungen

    Hinweis: Abmessungen ca. 19,8 cm x 10,8 cm x 4,1 cm
  • Merkmal:

    Anzahl Teile: 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb