Doppel-Schraubbit Impact Control PH2 150 mm

Artikel-Nr.: Z675306 PH2150MM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675306 PH2150MM
EAN / GTIN 3165140851480
Herstellernummer 2 608 522 358

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das Schrauberbit mit Doppelklinge ist äußerst robust und selbst beim großen Drehmoment von Schlagschraubern ideal für schwere Arbeiten geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für Dauerbelastung. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4 Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Dieses Bit ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.Das 36-teilige Pick and Click Impact Control Schrauberbitset enthält auch Steckschlüssel sowie den Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet und den Impact Control-Universal Holder Quick Release. Diese Halter sind ideal für besonders guten Halt der Bits bei allgemeinen Schraubarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Die Quick-Change-Funktion ermöglicht hingegen schnelle und einfache Bitwechsel und einen kraftschlüssigen Sitz des Bits.
Vorteil: Das Doppelklingen-Schrauberbitset ist sehr robust und ideal für den Schwereinsatz.
  • Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit bei Dauerbelastung.
  • S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung
  • Merkmal:

    Abtriebsprofil: PH2
    Anzahl Teile: 3
    Länge: 150 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb