Universalhalter Impact Standard

Artikel-Nr.: Z675303 STAND
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675303 STAND
EAN / GTIN 3165140851114
Herstellernummer 2 608 522 321

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der Impact Control-Universalhalter mit Standardmagnet ist eine gute Wahl für allgemeine Schraubarbeiten. Seine schlanke Ausführung sorgt für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art. Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits. Der Universalhalter ist hervorragend für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen geeignet. Er besitzt einen Sechskantschaft der Größe 1/4 Zoll für den Einsatz in Standard-Akkuschraubern und Schlagschraubern mit Werkzeughalter 1/4 Zoll.Dieser Halter ist Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks.
Vorteil:
  • Schlanke Ausführung für einfache Handhabung bei Arbeiten aller Art
  • Darüber hinaus gewährt ein Dauermagnet festen und sicheren Sitz des Bits.
  • Hervorragend geeignet für alle Befestigungsarbeiten mit Elektrowerkzeugen
  • Merkmal:

    ganze Länge: 60 mm
    Haltesicherung am Abtrieb: Haltesicherung am Abtrieb

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb