• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Impact MultiConstruction Bohrer 6

Artikel-Nr.: Z675302 6

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675302 6
EAN / GTIN 3165140790604
Herstellernummer 2 607 002 777

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Der HEX-9 MultiConstruction-Spiralbohrer bietet Langlebigkeit beim Bohren in fast allen Arten von Materialien. Durch hartmetallbeschichtete und diamantgeschliffene Schneidkanten ist der Bosch Bohrer verschleißbeständig. Die U-Form mit 2 Spiralnuten gewährleistet effektiven Bohrmehlabtransport und lange Lebensdauer. Die Hartmetallspitze sorgt für leichten Anlauf und gute Führung beim Bohren.
Vorteil: Der HEX-9 MultiConstruction-Bohrer hat eine hohe Lebensdauer beim Bohren in fast allen Materialien.
  • Die Bosch eigene Carbide-Mischung und diamantgeschliffene Schneidekanten machen den Bohrer verschleißfest
  • Zweispiralige U-Form für einen guten Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer
  • Die Carbide-Spitze ermöglicht ein genaues Anbohren und eine gute Führung beim Bohren
  • Merkmal:

    Bohrer-ø: 6 mm
    ganze Länge: 100 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb