PB C6B-400 Bits Torx Klinge TX25

Artikel-Nr.: Z675298 TX25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675298 TX25
EAN / GTIN 7610733033621
Herstellernummer PB C6.400B/25

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: PrecisionBits für Torx®-Schrauben, Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form C 6,3 (1/4″) für Schrauben mit Sicherungs Stift

Merkmal:

ganze Länge: 25 mm
Torx®-Profil: TX25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb