PB C6B-400 Bits Torx Klinge TX10

Artikel-Nr.: Z675298 TX10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
102 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675298 TX10
EAN / GTIN 7610733033591
Herstellernummer PB C6.400B/10

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: PrecisionBits für Torx®-Schrauben, Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form C 6,3 (1/4″) für Schrauben mit Sicherungs Stift

Merkmal:

ganze Länge: 25 mm
Torx®-Profil: TX10

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb