PB C6B-210 Bits 6kt-Klinge 4mm

Artikel-Nr.: Z675295 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
91 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675295 4
EAN / GTIN 7610733090785
Herstellernummer PB C6.210B/4

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: PrecisionBits für Innensechskant-Schrauben, Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form C 6,3 (1/4″) mit Bohrung an der Spitze, für Schrauben mit Sicherungs Stift

Merkmal:

ganze Länge: 25 mm
Sechskant: 4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb