PB C6B-210 Bits 6kt-Klinge 3mm

Artikel-Nr.: Z675295 3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z675295 3
EAN / GTIN 7610733090761
Herstellernummer PB C6.210B/3

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: PrecisionBits für Innensechskant-Schrauben, Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form C 6,3 (1/4″) mit Bohrung an der Spitze, für Schrauben mit Sicherungs Stift

Merkmal:

ganze Länge: 25 mm
Sechskant: 3 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb