PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 6

Artikel-Nr.: Z662300 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 6
EAN / GTIN 7610733078912
Herstellernummer PB 8100.6-180

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 300 mm
Klingenbezeichnung: 6
Klingenlänge: 180 mm
Schneidenbreite b: 10 mm
Schneidenstärke a: 1,6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb