PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 3

Artikel-Nr.: Z662300 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
774 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 3
EAN / GTIN 7610733078882
Herstellernummer PB 8100.3-120

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 220 mm
Klingenbezeichnung: 3
Klingenlänge: 120 mm
Schneidenbreite b: 5,5 mm
Schneidenstärke a: 0,8 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb