PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 2

Artikel-Nr.: Z662300 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’048 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 2
EAN / GTIN 7610733078875
Herstellernummer PB 8100.2-100

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 195 mm
Klingenbezeichnung: 2
Klingenlänge: 100 mm
Schneidenbreite b: 4 mm
Schneidenstärke a: 0,6 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb