PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 1

Artikel-Nr.: Z662300 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
573 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 1
EAN / GTIN 7610733078868
Herstellernummer PB 8100.1-90

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 180 mm
Klingenbezeichnung: 1
Klingenlänge: 90 mm
Schneidenbreite b: 3,5 mm
Schneidenstärke a: 0,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb