PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 0

Artikel-Nr.: Z662300 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
243 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662300 0
EAN / GTIN 7610733078851
Herstellernummer PB 8100.0-80

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 160 mm
Klingenbezeichnung:
Klingenlänge: 80 mm
Schneidenbreite b: 2,5 mm
Schneidenstärke a: 0,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb