PB 8190 Kreuz-Schraubendreher Phillips 3-150 3

Artikel-Nr.: Z662100 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662100 3
EAN / GTIN 7610733078998
Herstellernummer PB 8190.3-150

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 270 mm
Klingenlänge: 150 mm
Kreuzschlitzgröße: 3
Longueur totale: 270 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb