PB 8190 Kreuz-Schraubendreher Phillips 0-60 0

Artikel-Nr.: Z662100 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
182 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662100 0
EAN / GTIN 7610733078967
Herstellernummer PB 8190.0-60

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Merkmal:

ganze Länge: 140 mm
Klingenlänge: 60 mm
Kreuzschlitzgröße:
Longueur totale: 140 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb