PB 8192 Kreuz-Schraubendreher Pozidriv /3-150 3

Artikel-Nr.: Z662000 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662000 3
EAN / GTIN 7610733079063
Herstellernummer PB 8192.3-150

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis Phillips Pozidriv, pointe selon DIN ISO 8764-1 Dimensions principales en gras
  • manche SwissGrip
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire PB8192S avec tête à 6 pans
  • Merkmal:

    ganze Länge: 270 mm
    Klingenlänge: 150 mm
    Kreuzschlitzgröße: 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb