PB 8192 Kreuz-Schraubendreher Pozidriv 0-60 0

Artikel-Nr.: Z662000 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z662000 0
EAN / GTIN 7610733079032
Herstellernummer PB 8192.0-60

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis Phillips Pozidriv, pointe selon DIN ISO 8764-1 Dimensions principales en gras
  • manche SwissGrip
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée
  • extrémité noire PB8192S avec tête à 6 pans
  • Merkmal:

    ganze Länge: 140 mm
    Klingenlänge: 60 mm
    Kreuzschlitzgröße:

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb