PB 8440 Schraubendreher-Sortiment 8-25

Artikel-Nr.: Z661700 8440
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z661700 8440
EAN / GTIN 7610733078745
Herstellernummer PB 8440

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Heft, mit Wandhalter.

Merkmal:

Anzahl Schraubendreher: 6
Type: PB 8440
Nombre de tournevis: 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb