PB 8244 Schraubendreher-Sortiment

Artikel-Nr.: Z661700 8244
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z661700 8244
EAN / GTIN 7610733078721
Herstellernummer PB 8244

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit SwissGrip Heft, mit Wandhalter.

Merkmal:

Anzahl Schraubendreher: 6
Type: PB 8244
Nombre de tournevis: 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb