PB 102 Schlitz-Schraubendreher 7

Artikel-Nr.: Z661300 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z661300 7
EAN / GTIN 7610733000142
Herstellernummer PB 102.7-200

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Parallele Spitze, mit Sechskantansatz, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.
Verwendung: Schraubendreher für Schlitzschrauben.

Merkmal:

ganze Länge: 325 mm
Klingenlänge: 200 mm
Schneidenbreite b: 13 mm
Schneidenstärke a: 2 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb