ONE KEY Digitaler Akku Drehmomentschlüssel 1/2″ M12ONEFTR12-0C

Artikel-Nr.: Z655305 M12ONEFTR12-0C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z655305 M12ONEFTR12-0C
EAN / GTIN 4058546229146

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ersetzt das handgeführte Werkzeug. Schneller und produktiver durch ONE-KEY-Reporting. 15 Drehmomenteinstellungen. Milwaukee Tool´s erster digitaler Akku-Drehmomentschlüssel verschlankt den Befestigungsprozess um bis zu 50 % im Vergleich zu handgeführten Werkzeugen. Drehmomentbereich von 16,9 bis 203,4 Nm mit einer Toleranzgenauigkeit von 2 % für hochpräzise Anwendungen. Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer. Einstellbares Anziehdrehmoment, damit Überdrehen vermieden wird. Vier einstellbare Drehmomenteinheiten ( ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm) und 15 vordefinierte Drehmomenteinstellungen. Robuste Bauweise – hält den höchsten Ansprüchen auf der Baustelle stand. 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration), dass das eingestellte Drehmomentziel nahezu erreicht, getroffen oder überschritten wurde. Sechs vorprogrammierte Sprachen – inklusive Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm.
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Aufnahme für Einsteckwerkzeug: ½? vierkant
Gesamtlänge L: 596,9 mm
Gewicht: 2,6 kg
Herstellerbezeichnung: M12ONEFTR12-0C
maximales Drehmoment: 203,4 N·m
Nennspannung: 12 V

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb