PB 212H 6kt Winkelschraubendreher-Satz 6tlg

Artikel-Nr.: Z626070 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z626070 6
EAN / GTIN 7610733007097
Herstellernummer PB 212.H-5

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Sechskant-Winkelschraubenzieher-Satz mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben.
Inhalt: Winkelschraubenzieher 212 in den grössen 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

Merkmal:

Abtriebsprofil: 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Schraubendreher: 5
Farbcodierung: false
Kugelkopf am langen Schenkel: true

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb