PB8400B Torx-Schraubendreher TX40

Artikel-Nr.: Z621710 40
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621710 40
EAN / GTIN 7610733066872
Herstellernummer PB 8400.B 40-140

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schraubendreher für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze
  • Hauptabmessungen fett gedruckt

    Verwendung: für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz

Merkmal:

ganze Länge: 260 mm
Klingenlänge: 140 mm
Torx®-Profil: TX40
Alésage dans le profil Torx®: oui

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb