PB8400B Torx-Schraubendreher TX15

Artikel-Nr.: Z621710 15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621710 15
EAN / GTIN 7610733054213
Herstellernummer PB 8400.B 15-80

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Schraubendreher für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze
  • Hauptabmessungen fett gedruckt

    Verwendung: für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz
  • Merkmal:

    ganze Länge: 175 mm
    Klingenlänge: 80 mm
    Torx®-Profil: TX15
    Alésage dans le profil Torx®: oui

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb