PB8400B Torx-Schraubendreher TX10

Artikel-Nr.: Z621710 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621710 10
EAN / GTIN 7610733066780
Herstellernummer PB 8400.B 10-70

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz
Ausführung: Schraubendreher für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze
  • Hauptabmessungen fett gedruckt

Merkmal:

ganze Länge: 160 mm
Klingenlänge: 70 mm
Torx®-Profil: TX10
Alésage dans le profil Torx®: oui

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb