PB 8206S 6kt Schraubendreher 3mm

Artikel-Nr.: Z621625 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621625 3
EAN / GTIN 7610733079162
Herstellernummer PB 8206.S3-100

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis hexagonal à tête sphérique pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • tête sphérique
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée sur nickel.
  • Merkmal:

    ganze Länge: 180 mm
    Klingenlänge: 100 mm
    Sechskant: 3 mm
    Tête sphérique: oui

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb