PB 8206S 6kt Schraubendreher 2mm

Artikel-Nr.: Z621625 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621625 2
EAN / GTIN 7610733089321
Herstellernummer PB 8206.S2-80

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis hexagonal à tête sphérique pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • tête sphérique
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée sur nickel.
  • Merkmal:

    ganze Länge: 157 mm
    Klingenlänge: 80 mm
    Sechskant: 2 mm
    Tête sphérique: oui

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb