PB 8205 6kt Schraubendreher 2,5mm

Artikel-Nr.: Z621600 2,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621600 2,5
EAN / GTIN 7610733079100
Herstellernummer PB 8205.2,5-90

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis hexagonal avec manche pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée.
  • Merkmal:

    ganze Länge: 170 mm
    Klingenlänge: 90 mm
    Sechskant: 2,5 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb