PB 8205 6kt Schraubendreher 1,27mm

Artikel-Nr.: Z621600 1,27
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621600 1,27
EAN / GTIN 7610733089277
Herstellernummer PB 8205.1,27-50

Beschreibung

Beschreibung:

Exécution: Tournevis hexagonal avec manche pour vis à six pans creux.
  • Avec manche SwissGrip
  • lame en acier spécial au chrome-vanadium
  • surface chromée.
  • Merkmal:

    ganze Länge: 127 mm
    Klingenlänge: 50 mm
    Sechskant: 1,27 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb