1206 6kt Schraubendreher 6-80

Artikel-Nr.: Z621402 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621402 6
EAN / GTIN 7610733287468

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Quergriff Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • ergonomischer Quergriff, hält das Handgelenk gerade und schont es
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • Merkmal:

    Klingenlänge: 80 mm
    Sechskant: 6 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb