Doppelringschlüssel, offen 36x41mm

Artikel-Nr.: Z619510 36X41
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z619510 36X41
EAN / GTIN 2000000850047
Herstellernummer 1933175

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • DIN 3118
  • mit 6-kant Ring Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • Anwendung an Hydraulik-/Bremsleitungen
  • Köpfe 15° abgewinkelt
  • 6-kant Öffnung 30° versetzt, UD-Profil Öffnung 15° versetzt
  • Merkmal:

    Schlüssellänge L: 351 mm
    Schlüsselweite 1: 36 mm
    Schlüsselweite 2: 41 mm
    maximale Ringhöhe h2 max: 28,2 mm
    maximaler Ring-ø D1 max: 58 mm
    maximaler Ring-ø D2 max: 66 mm
    maximale Ringhöhe h1 max: 25,2 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb