Panther-Sägeblatt 254x2,4x30 PW24

Artikel-Nr.: Z594491 80L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594491 80L
EAN / GTIN 4014549351390
Herstellernummer 575974

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Panther-Sägeblatt zum Bearbeiten von Vollholz Längsschnitt. Sägezähne gefertigt aus hochwertigem Metall - für optimalen Sägefortschritt und perfekte Schnitte. Schnittwinkel und Zahnform auf Anwendung und Maschine abgestimmt. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des richtigen Sägeblatts.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm
Schneidstoff: WOOD RIP CUT
Zähnezahl: 24
Zahnform: PW
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb