Spezial-Sägeblatt 254x2,4x30 TF80 L

Artikel-Nr.: Z594491 80A
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594491 80A
EAN / GTIN 4014549351420
Herstellernummer 575977

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Spezial-Sägeblatt zum Bearbeiten von beschichteten Platten, Laminat-Paneele, Melaminharzplatten, Mineralstoffen sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe. Sägezähne gefertigt aus hochwertigem Metall - für optimalen Sägefortschritt und perfekte Schnitte. Schnittwinkel und Zahnform auf Anwendung und Maschine abgestimmt. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des richtigen Sägeblatts.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Zähnezahl: 80
Zahnform: TF
Convient pour: Plastique / matériau minéral
Largeur de coupe B: 2,4 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb