Feinzahn-Sägeblatt 254x2,4x30 W60

Artikel-Nr.: Z594491 40
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594491 40
EAN / GTIN 4014549351413
Herstellernummer 575976

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Feinzahn-Sägeblatt zum Bearbeiten von furnierten Platten, Parkett, Kunststoffe hart, PVC hart, Vollholz Querschnitt, Tischlerplatten, Sperrholz, Multiplex/Lagenholz, Acrylglas und MDF Mitteldichte Faserplatten. Sägezähne gefertigt aus hochwertigem Metall - für optimalen Sägefortschritt und perfekte Schnitte. Schnittwinkel und Zahnform auf Anwendung und Maschine abgestimmt. Farbcodierung erleichtert die Auswahl des richtigen Sägeblatts.

Merkmal:

Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Zähnezahl: 60
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm
Schnittbreite B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb