Feinzahn-Sägeblatt 260x2,5x30 W80

Artikel-Nr.: Z594490 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594490 80
EAN / GTIN 4014549085462
Herstellernummer 494605

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Merkmal:

ø: 260 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Schnittbreite B: 2,5 mm
Zähnezahl: 80
Zahnform: W
Largeur de coupe B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb