Spezial-Sägeblatt 260x2,4x30 TF68

Artikel-Nr.: Z594490 68
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z594490 68
    EAN / GTIN 4014549085486
    Herstellernummer 494607

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Beschreibung: Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe.

    Merkmal:

    ø: 260 mm
    Bohrungs-ø: 30 mm
    Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
    Schnittbreite B: 2,4 mm
    Zähnezahl: 68
    Zahnform: TF
    Largeur de coupe B: 2,4 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb