Spezial-Sägeblatt 260x2,5x30 WZ/FA64

Artikel-Nr.: Z594490 64
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594490 64
EAN / GTIN 4014549085516
Herstellernummer 494606

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für Laminatbodenbearbeitung und Mineralwerkstoffe.

Merkmal:

ø: 260 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Schnittbreite B: 2,5 mm
Zähnezahl: 64
Zahnform: WZ/FA
Largeur de coupe B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb