Universal-Sägeblatt 260x2,5x30 W60

Artikel-Nr.: Z594490 60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594490 60
EAN / GTIN 4014549085479
Herstellernummer 494604

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff. Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet.

Merkmal:

ø: 260 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: WOOD UNIVERSAL
Schnittbreite B: 2,5 mm
Zähnezahl: 60
Zahnform: W
Largeur de coupe B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb