Spezial-Sägeblatt 230x2,5x30 TF76

Artikel-Nr.: Z594489 76
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594489 76
EAN / GTIN 4014549232118
Herstellernummer 500649

Beschreibung

Merkmal:

ø: 230 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm
Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
Zähnezahl: 76
Zahnform: TF
Largeur de coupe B: 2,5 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb