Standard-Sägeblatt 230x2,5x30 W24

Artikel-Nr.: Z594489 24
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594489 24
EAN / GTIN 4014549232088
Herstellernummer 500647

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe, grober Schnitt

Merkmal:

ø: 230 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm
Schneidstoff: WOOD STANDARD
Zähnezahl: 24
Zahnform: W
Largeur de coupe B: 2,5 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb