Panther-Sägeblatt 230x2,5x30 PW18

Artikel-Nr.: Z594489 18
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594489 18
EAN / GTIN 4014549232071
Herstellernummer 500646

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für schnelles Sägen bei wenig Krafteinsatz, speziell beim Vollholz-Längsschnitt. Geeignet für Hart- und Weichhölzer

Merkmal:

ø: 230 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm
Schneidstoff: WOOD RIP CUT
Zähnezahl: 16
Zahnform: PW
Largeur de coupe B: 2,5 mm
Schnittbreite B: 2,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb