Spezial-Sägeblatt 225x2,6x30 TF68

Artikel-Nr.: Z594488 68
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594488 68
EAN / GTIN 4014549066454
Herstellernummer 488291

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe.

Merkmal:

ø: 225 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,6 mm
Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
Zähnezahl: 68
Zahnform: TF
Convient pour: Aluminium
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb