Feinzahn-Sägeblatt 216x2,3x30 W48

Artikel-Nr.: Z594486 48
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594486 48
EAN / GTIN 4014549008058
Herstellernummer 491050

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Merkmal:

ø: 216 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schnittbreite B: 2,3 mm
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Zähnezahl: 48
Zahnform: W
Schnittbreite B: 2,3 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb