Spezial-Sägeblatt 210x2,4x30 TF72

Artikel-Nr.: Z594484 72
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594484 72
EAN / GTIN 4014549044933
Herstellernummer 493201

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für Aluminiumplatten und -profile sowie für harte und faserverstärkte Kunststoffe.

Merkmal:

ø: 210 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: ALUMINIUM/PLASTICS
Schnittbreite B: 2,4 mm
Zähnezahl: 72
Zahnform: TF
Convient pour: Aluminium
Largeur de coupe B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb