Spezial-Sägeblatt 210x2,4x30 TF60

Artikel-Nr.: Z594484 60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594484 60
EAN / GTIN 4014549044940
Herstellernummer 493200

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für Laminatbodenbearbeitung und Mineralwerkstoffe.

Merkmal:

ø: 210 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: LAMINATE/HPL
Schnittbreite B: 2,4 mm
Zähnezahl: 60
Zahnform: TF
Convient pour: Plastique / matériau minéral
Largeur de coupe B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb