Universal-Sägeblatt 210x2,4x30 W36

Artikel-Nr.: Z594484 36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594484 36
EAN / GTIN 4014549044964
Herstellernummer 493198

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff. Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet.

Merkmal:

ø: 210 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: WOOD UNIVERSAL
Schnittbreite B: 2,4 mm
Zähnezahl: 36
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb