Standard-Sägeblatt 210x2,6x30 W18

Artikel-Nr.: Z594484 18
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594484 18
EAN / GTIN 4014549044971
Herstellernummer 493197

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe

Merkmal:

ø: 210 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: WOOD STANDARD
Schnittbreite B: 2,6 mm
Zähnezahl: 18
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb