Feinzahn-Sägeblatt 190x2,4 FF W48

Artikel-Nr.: Z594482 48FF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594482 48FF
EAN / GTIN 4014549033586
Herstellernummer 492050

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Merkmal:

Blatt-ø D: 190 mm
passend für Sägen-Fabrikat: CS 50
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Schnittbreite B: 2,4 mm
Zähnezahl: 48
Zahnform: W
Largeur de coupe B: 2,4 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb