Universal-Sägeblatt 190x2,6 FF W32

Artikel-Nr.: Z594482 32FF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594482 32FF
EAN / GTIN 4014549033616
Herstellernummer 492048

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für das Bearbeiten aller Hölzer und Holzwerkstoffen sowie von Baustoffplatten, Gipsfaserplatten und weichem Kunststoff. Dank Wechselzahl und mittelstarkem Spanwinkel ist dieses Sägeblatt sowohl für Längs- als auch für Querschnitte geeignet.

Merkmal:

Blatt-ø D: 190 mm
passend für Sägen-Fabrikat: CS 50
Schneidstoff: WOOD UNIVERSAL
Schnittbreite B: 2,6 mm
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,6 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb